Beli fire blanket 1.8 x 1.8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hi-Cook Fire BlanketDeskripsi:Hi-Cook Fire Blanket/Selimut Api. Fire blanket dapat menjadi perlengkapan pemadam kebakaran yang sangat efektif. Selain sering digunakan oleh pemadam kebakaran untuk menolong orang yang terjebak api dengan cara menutupi atau membungkusnya, fire blanket juga bisa digunakan untuk memadamkan api yang terkadang sulit dipadamkan oleh air, misalnya api akibat minyak dan korsleting listrik. Kain Fiberglass cloth/kain fiberglass dibentuk dari benang fiber yang ditenun jadi kain. Fiberglass cloth/kain fiberglass dapat digunakan sebagai pengganti asbes dan sangat efisien sebagai bahan peredam panas sampai panas maksimal 550 derajat celcius.atribut:
- Material: Fiber Blass
- GOSAVE Fire Blanketatribut:
- Material: Fiberglass
- Thickness (mm): 0.4
- Heat Resistance (°C): 550-800
- EN standard: 1969:1997
- KRISBOW Selimut Api FiberglassDeskripsi:Fire Blanket Fiberglass 150 x 180 cmatribut:
- Material: Fiberglass
- Packing: PVC Soft Bag
- Size (m): 1.5x1.8
- Color: Light Grey
- Working Temperature (°C): 550
- Endlessafe Fire Blanketatribut:
- Maximum Temperature (°C): 550
- Material: Fiberglass
- Thickness (mm): 0.4
- TONATA Fire BlanketDeskripsi:Fire Blanket / Selimut Api Tonata 1 x 1 mSelimut api Tonata dapat digunakan untuk pemadaman kebakaran tahap awal sebelum api membesar. Jika terjadi kebakaran besar, selimuti badan dan kepala untuk keluar dari zona api!
- KWT Selimut Anti Api "Keylight"atribut:
- Thickness (mm): 0.4
- Maxima Fire BlanketDeskripsi:Selimut api adalah perangkat keselamatan yang dirancang untuk memadamkan kebakaran yang baru terjadi. Ini terdiri dari selembar bahan tahan api yang ditempatkan di atas api untuk memadamkannya.Fire Blanket atau selimut Pemadam Api berfungsi untuk memadamkan api dengan cara tutup langsung ke sumber api atau melindungi diri disaat kebakaran .Atau bisa juga difungsikan sebagai tatakan/ pelapis lantai workshop yg berminyak supaya tidak terjadi pijaran api pada saat pengelasan atau pemotongan besi. Dan untuk berbagai kebutuhan industri lainnya.atribut:
- Material: Aramid (Fiberglass fire ressistant)
- Size (m): 1.8x1.8
- Thickness (mm): 0.43
- Heat Resistance (°C): 550
- TONATA Police LineDeskripsi:Police Line Kuning Hitam / Garis Polisi 2 Inchi x 300 Meteratribut:
- Material: Plastic
- Gunnebo Blanket FireDeskripsi:Gunnebo Fire Blanket diproduksi untuk keperluan memadamkan api sederhana, gunnebo fire blanket sangat cocok digunakan diatas kapal, di pabrik dan di gedung perkantoran, apartement dan hotel - hotel, serta rumah tangga yang mengalami kebakaran kecil seperti di dapur dan tempat sampah.atribut:
- Color: Red
- Size (m): 1.2x1.8
- Material: 70% E/C Class Fiber Glass; 30% Polymer Emulsion
- Non-Combustible Test (°C): 755 (for 40min)
- Little Point Temperature (°C): 850
- Standard: Approval QAS no 2202Q10154R1M
- TECHNO Fire BlanketDeskripsi:Fire Blanket 1.2x1.8 M "TECHNO" 0159- Berfungsi untuk memadamkan api pada tahap awal dengan cara tutup langsung ke sumber api- Cocok untuk pengaman kebakaran di rumah,kantor maupun di pabrik- dirancang ringan dan praktis dalam penggunaan- Selain digunakan untuk memadamkan api, juga dapat untuk melindungi diri ( selimuti diri anda) untuk melewati kobaran apiatribut:
- Material: Aramid
- Flame Resistant: Yes
- Heat Resistant: No
- WESTWARD Welding Blanket RollDeskripsi:This fiberglass welding roll can help to enclose robotic welding cells and other welding work areas. It allows you to create a customized, enclosed area to protect personnel and equipment from welding sparks, spatter, and slag.atribut:
- Item: Welding Blanket Roll
- Process: General welding Application with light sparks and minimal spatter
- Fastener Type: No Fasteners Included
- Grommet Location: No Grommet Holes
- Maximum Temperature (°F): 1000
- Overall Length (ft): 150
- Product Type: Blanket Roll
- Protective Material: Fiberglass
- Blue Eagle Aluminized Clothings (Fire Blanket)atribut:
- Abrasion Resistance: Good
- Size (cm): 150x150
- Temperature Tolerance (°C): 537
- Thickness (mm): 0.48
- Type: Fire Blanket
- Non Brand Fire BlankedDeskripsi:Selimut pemadam api daruratatribut:
- Material: Fiberglass
- Color: Red
- TRUSCO Welding Blanket ALPHADeskripsi:Usage:Pieces feeling static electricity of metal and plating processed part.atribut:
- Material: Flame resistant fiber textiles, Silicone (white) single side processing
- Purpose of Use: As a welding spark receiving sheet, fire proof cover, fire proof curtain, and curing sheet.
Daftar Harga fire blanket 1.8 x 1.8 Terbaru September 2025
Hi-Cook Fire Blanket | Rp99.000 |
GOSAVE Fire Blanket | Rp139.900 |
KRISBOW Selimut Api Fiberglass | Rp289.900 |
Endlessafe Fire Blanket | Rp239.900 |
Dusafe Fire Blanket Hardcase | Rp399.900 |
TONATA Fire Blanket | Rp46.000 |
KWT Selimut Anti Api "Keylight" | Rp189.900 |
Maxima Fire Blanket | Rp459.900 |
TONATA Police Line | Rp46.000 |
Gunnebo Blanket Fire | Rp809.900 |
Data diperbarui pada 06/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)